| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-59108130 Herst.-Nr.: 2300646794 EAN/GTIN: 4006932646794 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wer beim Backen seine Kreativität voll entfalten möchte, setzt auf die vielfältigen, hochwertigen KAISER Inspiration Backformen wie die Design-Bundformen. Mit denen kommen stylische Kuchen dank langlebiger Antihaft beschichtung einfach immer gelungen auf den Tisch. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kuchenform | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Art der Oberfläche | Gerillte Oberfläche | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China | Technische Details | Enthält nicht | Perfluoroctansäure (PFOA) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25.5 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 25.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 11.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 791 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 255 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 255 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 115 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 1028 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kuchen-Schnitte, Kuchen-Snack, Kuchenschnitte, Kuchensnack, Bundform, Frankfurter Kranz, Frankfurter Kranz-Form, Kranz-Form, Kranzform, Napfkuchen-Form, Napfkuchenform, Rodonform, Rundform, Silikon-Backform, Silikonbackform, Silikonform, kaiser backform 25 cm, bundform, kranzform kaiser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |