| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-59134500 Herst.-Nr.: 3528,0000 EAN/GTIN: 4011324352801 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kapazität | 55 g | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Samsung Xpress C 430, Samsung Xpress C 430 Series, Samsung Xpress C 480, Samsung Xpress C 480 FN, Samsung Xpress C 480 FW, Samsung Xpress C 480 Series, Samsung Xpress C 480 W, Samsung Xpress C 430 W | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, kmp toner schwarz, lasertoner für epson, toner für brother schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |