Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Notizpapier
>
Notizbuch
>
Artikel
Rhodia 117412C Notizbuch A5 80 Blätter Beere
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-59234614
Hersteller:
Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
117412C
EAN/GTIN:
3037921174128
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Beere
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Format
A5
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Leder
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
... >
Formulare, Aufzeichnungen & Schreibpapier
>
Notizbücher, Schreibblöcke & Tagebücher
>
Notizbücher
Weitere Suchbegriffe:
notiz-buch liniert a 5
,
notiz buch
,
notiz-buch a5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rhodia 117402C Notizbuch A5 80 Blätter Schwarz
Papeteries Sill
117402C
ab € 8,69*
Sonstiges
Rhodia 117403C Notizbuch A5 80 Blätter Schokolade
Papeteries Sill
117403C
ab € 8,69*
Sonstiges
Rhodia 117407C Notizbuch A5 80 Blätter Türkis
Papeteries Sill
117407C
ab € 8,67*
Sonstiges
Rhodia 117408C Notizbuch A5 80 Blätter Blau
Papeteries Sill
117408C
ab € 8,67*
Sonstiges
Rhodia 117410C Notizbuch A5 80 Blätter Violett
Papeteries Sill
117410C
ab € 8,68*
Sonstiges
Rhodia 117413C Notizbuch A5 80 Blätter Rot
Papeteries Sill
117413C
ab € 8,61*
Sonstiges
Notizbuch Flex A5 liniert 90g/qm 80 Blatt anisgrün
Papeteries Sill
117406C
ab € 8,66*
Sonstiges
Rhodia flexibles Notizbuch A5 - Dot-Lineatur 17452C 90g/m² 80 Blatt
Clairefontaine
117452C
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen