Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 117502C Notizbuch 80 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 117502C Notizbuch 80 Blätter Schwarz
Rhodia 117502C Notizbuch 80 Blätter Schwarz
Rhodia 117502C Notizbuch 80 Blätter Schwarz
Rhodia 117502C Notizbuch 80 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59234615
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     117502C
EAN/GTIN:
     3037921175026
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Softcover
Mediengewicht
90 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Leder
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: notizbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.