Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR 435-0013-03 Wärmebildkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLIR 435-0013-03 Wärmebildkamera Schwarz
FLIR 435-0013-03 Wärmebildkamera Schwarz
FLIR 435-0013-03 Wärmebildkamera Schwarz
FLIR 435-0013-03 Wärmebildkamera Schwarz
FLIR 435-0013-03 Wärmebildkamera Schwarz
FLIR 435-0013-03 Wärmebildkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59267583
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     435-0013-03
EAN/GTIN:
     7332558015728
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
flir infrarotkameras
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Objektiv
Feste Brennweite
150 mm
Fokussierungsmodi
Fester Fokus
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
36.5 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Batteriestandsanzeige
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Leistungen
Infrarot-Spektralband
8 - 14 µm
Thermische Bildrate
8.7 Hz
Thermische Empfindlichkeit (NETD)
100 mK
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,93*
€ 461,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,92*
€ 391,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,75*
€ 373,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.