| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-5927166 Herst.-Nr.: EX-6002 EAN/GTIN: 4718359060021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4 x USB 2.0 Ports über IP (Netzwerk 10/100/1000Mbps)im Metallgehäuse, ansteuerbar für USB Festplatten Gehäuse, Scanner, Printer, Multi Funktions Printer und Memory Sticks, die EX-6002 kann auch als USB 2.0 HUB eingesetzt werden Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Weitere Anschlüsse | 1 x RJ45 4 x USB 2.0 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 152 x 60 x 23 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 600 g | Technische Details | Kompatible Betriebssysteme | Win 2000, XP, Vista, 7 | Netzwerk | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |