Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renegade RS800A Auto-Subwoofer 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renegade RS800A Auto-Subwoofer 100 W
Renegade RS800A Auto-Subwoofer 100 W
Renegade RS800A Auto-Subwoofer 100 W
Renegade RS800A Auto-Subwoofer 100 W
Renegade RS800A Auto-Subwoofer 100 W
Renegade RS800A Auto-Subwoofer 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59331297
Hersteller:
     RENEGADE
Herst.-Nr.:
     RS800A
EAN/GTIN:
     4251476400344
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 200watt
subwoofer
  • 20 cm Subwoofer in stabilem Alu-Kühlkörpergehäuse.
    - Ausgangsleistung 100 Watt RMS, 200 Watt Max.
    - Eingangspegel-Regler.
    - Phasen-Regler 0° - 180°.
    - Tiefpass-Filter 50 - 150 Hz.
    - Cinch/RCA-Eingänge.
    - Hochpegel-Eingänge mit Einschaltautomatik.
    - Bassfernbedienung.
    - Abmessungen: 240 x 80 x 325 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
Kabelgebunden
Bass-Reflex
Ja
Phasenkontrolle
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
DC input Spannung
12 V
Subwoofer
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
100 W
Gesamtleistung des Subwoofers
200 W
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 "
Subwoofer-Treiberdurchmesser
200 mm
Tiefpassfilter
Ja
Tiefpassfilterbereich
50 - 150 Hz
Material
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
RCA
Line-Eingänge (RCA)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.