Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-PS/2 Combo-KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus USB-PS/2 Combo-KVM-Switch
Digitus USB-PS/2 Combo-KVM-Switch
Digitus USB-PS/2 Combo-KVM-Switch
Digitus USB-PS/2 Combo-KVM-Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59337665
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-23200-2
EAN/GTIN:
     4016032429982
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Combo-KVM-Switch 1User, 8PCs (je PS/2 od. USB),

- Steuerung mehrerer PCs über eine PS/2- oder USB-Tastatur, eine PS/2- oder USB-Maus und einen Monitor
- Erweiterung durch Kaskadierung möglich
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten des Computers

Die hochwertigen KVM-Switche mit IP-Funktion (optional) sind ideal für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Server-Räumen, in denen ein Zugriff des Administrators jederzeit von jedem Ort gewährleistet werden muss. Sie bieten direkte Verbindung von einer lokalen Konsole oder mit dem optionalen IP-Modul über eine bestehende Internet-Verbindung. Durch die Möglichkeit des Firmware Updates, können die KVM-Switche schnell an neue Bedingungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Verpackungsvolumen
68970 cm³
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Kaskadierbar
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
9 V
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
HD-Typ
SXGA
Auflösung (maximal, analog)
1280 x 1024 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Auto-Scanverzögerung (min.)
5 s
Auto-Scanverzögerung (max.)
90 s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
8
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,36*
€ 219,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-51000-1
ab € 290,19*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-19231
ab € 4,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-19232
ab € 5,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DS-19233
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.