Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux WTAC05 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux WTAC05 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb
Electrolux WTAC05 Geschirrspülmaschinenteil & Zubehör Weiß Korb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59346559
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     867056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spülkorb
Spülmaschinenkorb
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Korb
Markenkompatibilität
Electrolux
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Weingläser
49 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.