Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 328821 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 328821 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Beige
Manhattan 328821 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Beige
Manhattan 328821 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5966327
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     328821
EAN/GTIN:
     766623328821
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 18+1
-Vergoldete Kontakte.
-Geschirmte und vergossene Anschlüsse.
-DVI-D 18+1 Stecker auf DVI-D 18+1 Stecker (Single Link).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Beige
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, digitus dvi kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.