Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark B242H00 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark B242H00 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark B242H00 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59935797
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     B242H00
EAN/GTIN:
     734646667999
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Schwarztoner Seitenleistung
6000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
B242H00
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
399 mm
Verpackungshöhe
181 mm
Paketgewicht
916 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,58*
€ 170,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.