Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dyson Airblade Wash+Dry Handtrockner Automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dyson Airblade Wash+Dry Handtrockner Automatisch
Dyson Airblade Wash+Dry Handtrockner Automatisch
Dyson Airblade Wash+Dry Handtrockner Automatisch
Dyson Airblade Wash+Dry Handtrockner Automatisch
Dyson Airblade Wash+Dry Handtrockner Automatisch
Dyson Airblade Wash+Dry Handtrockner Automatisch
Dyson Airblade Wash+Dry Handtrockner Automatisch
Dyson Airblade Wash+Dry Handtrockner Automatisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59937858
Hersteller:
     Dyson
Herst.-Nr.:
     245266-01
EAN/GTIN:
     5025155034286
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner dyson
Kostenersparnis
Die Betriebskosten des Dyson Airblade Wash+Dry Händetrockners betragen durchschnittlich nur 34 € pro Jahr.

Besser für die Umwelt
Geringere CO2-Emissionen, kein Papiermüll.

5 Jahre Garantie
Auf Material und Reparaturarbeiten.

Der hygienischste Händetrockner
Serienmäßig mit HEPA-Filter ausgestattet, der 99,95 % aller Partikel in Bakteriengröße aus der Waschraumluft entfernt.

Zertifiziert für die Lebensmittelbranche
Der Dyson Airblade Wash+Dry ist von HACCP International für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zugelassen.

Airblade™ Technologie in einem Wasserhahn
Waschen und Trocknen der Hände am Waschbecken.

Kein Tropfwasser auf dem Boden
Mit dem Dyson Airblade Wash+Dry besteht keine Notwendigkeit zu einem separaten Bereich zu wechseln, um sich die Hände zu trocknen, daher tropft kein Wasser auf den Boden.

Schnell
Die Hände werden in 14 Sekunden getrocknet.

Quiet Mark ausgezeichnet
Durch die Noise Abatement Society mit dem Quiet Mark ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Technische Details
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Automatische Abschaltungszeit
30 s
Trockenzeit
14 s
Motorleistung
1000 W
Motortyp
Bürstenlos
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP35
Antibakterielle Beschichtung
Ja
Filtertyp
HEPA
Schallleistungspegel
80 dB
Luftgeschwindigkeit
549 km/h
Zertifizierung
NSF, HACCP
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Tiefe
312 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
9500 g
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
302 mm
Verpackungshöhe
610 mm
Paketgewicht
13700 g
Energie
AC Eingangsspannung
200 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.386,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,13*
€ 1.649,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.367,08*
€ 1.626,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,19*
€ 1.544,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,14*
€ 1.493,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,34*
€ 1.434,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dyson
965395-01
€ 64,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.