Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Duden - Das Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Für Alltag und Arbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Duden - Das Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Für Alltag und Arbeit
ISBN Duden - Das Bildwörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Für Alltag und Arbeit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59960695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783411716630
EAN/GTIN:
     9783411716630
Suchbegriffe:
Deutsch als Fremdsprache - deutschs...
Deutsch-Lernbücher
Deutschlernbücher
Duden
Sehen verstehen und sprechen - das Bildwörterbuch Alltag und Arbeit richtet sich an alle die Deutsch als Fremdsprache lernen. 3500 Bilder illustrieren den wichtigsten Wortschatz des Deutschen rund 6000 Wörter und Wendungen. Die Lautschrift jedes Eintrags erleichtert die richtige Aussprache. Zusätzlich finden Sie auf Extraseiten einfache und praktische Sätze für viele Situationen wie die Bestellung im Restaurant den Arztbesuch den Kauf einer Zugfahrkarte u. v. m. Unter den Bildern können Sie auf Schreiblinien das Wort in Ihrer Muttersprache ergänzen; zum einfachen und schnellen Nachschlagen enthält das alphabetische Register alle Wörter auch in englischer und arabischer Übersetzung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Dudenredaktion
Anzahl der Seiten
416 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Bibliographisches Institut
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/10/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783411716630
Intrastat-Code
26204936
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.