Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die acht Lektionen der Wüste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die acht Lektionen der Wüste
ISBN Die acht Lektionen der Wüste
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59961563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783770166800
EAN/GTIN:
     9783770166800
Suchbegriffe:
Reiseberichte
Reiseberichtebücher
Reiseberichte und Erzählungen - deu...
reiseberichte und erzählungen - deu...
Bereits als Kind tauchte der Brite Nicholas Jubber ein in den Lebensraum der Nomaden Nordafrikas - auf dem Schoß seines Vaters beim gemeinsamen Star-Wars-Schauen. Seitdem faszinieren ihn die Sahara und die Rituale ihrer legendären Bewohner. Inzwischen ist er länger mit den Nomaden Nordafrikas unterwegs gewesen als jeder andere Europäer unserer Zeit. In Die acht Lektionen der Wüste nimmt er uns mit auf eine Entdeckungsreise an der Seite der legendären Bewohner der Wüste. Er lässt uns teilhaben am jahrtausendealten Wissen der Berber Tuareg und Fulbe lernt in einer Salzkarawane was wahrer Reichtum ist und öffnet uns die Augen für den Nomaden in jedem von uns.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reiseschreiben
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Jubber Nicholas
Anzahl der Seiten
344 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
DuMont Reiseverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783770166800
Intrastat-Code
30367309
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
485 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 15,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.