Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Agile Unternehmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Agile Unternehmen
ISBN Agile Unternehmen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59962928
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783864903991
EAN/GTIN:
     9783864903991
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
Agile Entwicklung ist in vielen Bereichen längst zum Status quo geworden. Die agilen Prinzipien lassen sich jedoch vielfältiger anwenden um Abteilungen Unternehmensbereiche oder auch komplette Unternehmen agiler zu gestalten. Solche Unternehmen agieren flexibler am Markt sind innovativer und bieten ihren Mitarbeitern sinnstiftendere Arbeitsplätze. Menschen mit Verantwortung in Unternehmen stellen daher die große Frage: Wie werden wir agiler? Dieses Buch fokussiert auf Schritte hin zu echter Agilität. Der Leser kann wie mit einer Lupe einzelne Organisationsbereiche und Situationen fokussieren und bekommt dazu Ideen und Handlungsanweisungen für den individuellen Weg zu mehr Agilität. Dabei werden viele Fallbeispiele aus der Praxis zur Illustration herangezogen. Unter anderem werden behandelt: - Begeisterte Kunden Bedürfnisse und Wert aus Kundensicht - Dauerhaftes Wachstum durch zusätzliche Geschäftsfelder - Wertschöpfung als Teamaufgabe - Unterstützende Organisation - Organisationsentwicklung als komplexe Aufgabe - Moderne Mitarbeiterführung - Entscheidungsfindung: Konsent und Advice-Prozess Im Anhang werden in kompakter Form konkrete Methoden zum User Research: Design Thinking Design Sprints und Lean Startup sowie mit dem LeSS-Framework ein leichtgewichtiger Scrumbasierter Ansatz für die Entwicklung größerer Produkte beschrieben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hoffmann Jürgen
Anzahl der Seiten
214 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
dPunkt
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783864903991
Intrastat-Code
30459183
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.