Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kann das mal einer machen?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Kann das mal einer machen?
ISBN Kann das mal einer machen?
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59962999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783868673593
EAN/GTIN:
     9783868673593
Suchbegriffe:
Medizinbücher
Medizinbücher - deutschsprachig
medizinbücher - deutschsprachig
Die kleinen Dinge Ihres Praxisalltages werden stetig mehr und beginnen Zeit zu fressen? Der berufliche Spaß wandelt sich in Stress? Schauen Sie mal genau hin: Meist sind die Dinge die in der Praxis Stress auslösen diejenigen die eigentlich nichts mit dem Beruf als Zahnarzt zu tun haben. Kann das mal einer machen?! steht genau dafür: unklare Verantwortungsbereiche und damit unerledigte Aufgaben. Müßige Diskussionen Konflikte und Stress sind die Folge. Mit Struktur und klaren Regeln lassen sich Konflikte aber leicht reduzieren und die Übertragung von Verantwortung gibt Freiraum für das Wesentliche. Der Autor dieses Buches hat all das selbst erfahren und gibt seine Strategien für den Weg in eine reibungslosere Unternehmensstruktur hier gern weiter. Denn: Der Laden muss laufen auch wenn die Chefs abwesend sind!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kaul Alexander
Anzahl der Seiten
118 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Quintessenz Verlags-GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783868673593
Intrastat-Code
30461036
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
379 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.