Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Kompass Führung für die Schulleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Kompass Führung für die Schulleitung
ISBN Kompass Führung für die Schulleitung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59963050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783745044829
EAN/GTIN:
     9783745044829
Suchbegriffe:
Ratgeber Recht, Beruf, Finanzen
Recht-, Beruf-, Finanz-Ratgeberbüch...
Rechts-, Berufs-, Finanzratgeber - ...
deutschsprachige Rechts-, Berufs-, ...
Personal an der Schule zu führen: eine schwierige Aufgabe! Der Autor war selbst Schulleiter und ist jetzt als Coach und Trainer für Schulleitungen tätig. Er zeigt was für eine erfolgreiche Führung wichtig ist und erläutert wie es praktisch umgesetzt werden kann. Mit diesem Kompass bleibt man auf Kurs! Hier spricht ein theoretisch fundierter erfahrener Praktiker sagt Dr. Bernhard Hauke langjähriger Schulleiter und Schulleitungstrainer. In diesem Wegweiser gelingt es dem Autor in gekonnter Weise seine langjährigen Erfahrungen als Schulleiter anderen zur Verfügung zu stellen. Hier findet man gut strukturierte Tipps und Ideen die schnell zu erfassen sind. Überschaubare Kapitel mit treffenden Zitaten und Cartoons zeigen ganz ohne Stress und mit der Gelassenheit eines erfahrenen Schulleiters der diesen Job auch aus der Außenperspektive als critical friend` betrachten kann worauf es im Alltag ankommt kommentiert Martina Weyrauch Schulleiterin und Mitherausgeberin der Zeitschrift SCHULE LEITEN. Das Buch kann Schulleitungen Mut machen sich selbst und das Kollegium bei der Weiterentwicklung nicht zu überfordern. Qualitätsentwicklung und Gelassenheit müssen sich nicht ausschließen - das zeigen die vielen kleinen anschaulichen Hinweise die der erfahrende Schulpraktiker Helmut Lungershausen für diesen Weg aufzeigt so Herwig Dowerk ehem. Schulleiter Schulleitungstrainer Preisträger und Juror im Wettbewerb Starke Schule.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Geschrieben von
Lungershausen Helmut
Anzahl der Seiten
200 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
epubli
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783745044829
Intrastat-Code
30580846
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.