Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Digitalisieren mit Hirn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Digitalisieren mit Hirn
ISBN Digitalisieren mit Hirn
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59963399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783593508429
EAN/GTIN:
     9783593508429
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
Mit diesem Buch erhalten Sie das E-Book inklusive! Neuronal digital Ein Familienunternehmen lässt digitale Geschäftsmodelle von Mitarbeitern und Betriebsrat entwickeln. Ein Mittelständler revolutioniert mit einer digitalen Dienstleistung die Nahrungsmittelindustrie. Ein frisch gegründetes Produktteam wirft bisherige Prozesse über Bord lernt selbstständig agile Zusammenarbeit und erwirtschaftet so Millionenumsätze. Wie ist das möglich? Sebastian Purps-Pardigol und Henrik Kehren haben in mehr als 150 Interviews über 30 Firmen analysiert und zwölf Unternehmen ausgewählt die die eigene digitale Transformation vorbildhaft vorantreiben. Ihre Erkenntnis: Je größer das Maß der Digitalisierung in einer Organisation desto mehr Aufmerksamkeit braucht das Thema Menschlichkeit. Anhand zahlreicher Unternehmensbeispiele (u.a. Bosch-Siemens oPhoenix-Contact Viessmann der tolino-Allianz - dem erfolgreichen Beispiel aus der Buchbranche) und mithilfe neuer Erkenntnisse aus Hirnforschung Psychologie und Verhaltensökonomie erklären die Autoren was genau in diesen Unternehmen geschehen ist und wie sich dieses Wissen auf andere Firmen übertragen lässt. Dieses Buch ist Pflichtlektüre für jeden der am digitalen Wandel beteiligt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Purps-Pardigol Sebastian
Typ
Verpacktes Set
Anzahl der Seiten
249 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Campus
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783593508429
Intrastat-Code
30708621
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
528 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.