Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mein Sternenhimmel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Mein Sternenhimmel
ISBN Mein Sternenhimmel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59964281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783817497737
EAN/GTIN:
     9783817497737
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Wenn es dunkel geworden ist und der klare Nachthimmel von funkelnden Sternen übersät ist tauchen sie auf: der Große Bär Andromeda der Kleine Hund Orion und andere bekannte Konstellationen. Mein Sternenhimmel präsentiert 70 faszinierende Sternbilder des mitteleuropäischen Himmelsausschnitts mit eindrucksvollen Illustrationen und kindgerechten Texten. Folien zum Auflegen veranschaulichen die wichtigsten Sternbilder. Darüber hinaus erhalten kleine Sternenforscher praktische Tipps zu Ausrüstung dem idealen Zeitpunkt und den besten Bedingungen für die Himmelsbeobachtung sowie noch mehr astronomisches Hintergrundwissen zu Asteroiden Monden Galaxien und weiteren beeindruckenden Phänomen des Universums. - spannende Reise durch den Nachthimmel - detailreiche Illustrationen und leicht verständliche Erklärungen - Folien zum Veranschaulichen beeindruckender Sternbilder - Tipps zur Vorbereitung für die eigene Himmelsbeobachtung - spannende Fakten zum Universum und zu Himmelskörpern - für kleine Hobby-Astronomen ab 7 Jahren
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaftliche Literatur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Küntzel Karolin
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Compact Verlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783817497737
Intrastat-Code
20705508
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
801 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.