Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wenn der geheime Park erwacht nehmt euch vor Schabalu in Acht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Wenn der geheime Park erwacht nehmt euch vor Schabalu in Acht
ISBN Wenn der geheime Park erwacht nehmt euch vor Schabalu in Acht
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59964999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783522184458
EAN/GTIN:
     9783522184458
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Spannende Abenteuergeschichte vom Autor von Wir sind nachher wieder da wir müssen kurz nach Afrika. Für Mädchen und Jungen ab 6 Jahren. Wie still und verwunschen es hier ist! Mo und seine Geschwister Kaja und Jonathan haben richtig Gänsehaut als sie in den verlassenen Vergnügungspark klettern. Um sie herum leere Schießbuden ein zugewuchertes Karussell und ein altes Riesenrad. Doch so verlassen ist der Park gar nicht denn plötzlich tauchen Dinosaurier Indianer Wahrsager und Riesen auf. Und in der Ferne leuchtet ein Schloss. Magisch zieht es die Geschwister an. Denn in dem Schloss lebt der große Schabalu. Und der verdreht allen den Kopf ...
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Scherz Oliver
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Thienemann
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
27/09/2016
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783522184458
Intrastat-Code
26301607
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
619 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.