Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das große Lieselotte Mitmachbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das große Lieselotte Mitmachbuch
ISBN Das große Lieselotte Mitmachbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59966271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783737350778
EAN/GTIN:
     9783737350778
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Spiel- und Lernbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Beschäftigungsspaß mit Lieselotte für Vorschulkinder 96 interaktive farbig gestaltete Seiten laden ein mit Lieselotte zu rechnen zu schreiben zu malen und zu rätseln. Bunt gemischt finden sich in diesem Buch viele nach Schwierigkeitsgrad sortierte Aufgaben. Hier kann zum Beispiel anhand von Tierbeinzählen das Rechnen geübt mit Schwungübungen zu Hühnerspuren das Schreiben trainiert und mit verschiedenen Rätseln rund um den Bauernhof Logik und Konzentration vertieft werden. Die perfekte Beschäftigung für alle Lieselottefans! Noch mehr Spaß mit Lieselotte unter: www.kuh-lieselotte.de
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Steffensmeier Alexander
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783737350778
Intrastat-Code
16485147
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
487 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.