Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Conni-Erzählbände 31: Conni und die Nixen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Conni-Erzählbände 31: Conni und die Nixen
ISBN Conni-Erzählbände 31: Conni und die Nixen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59971305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783551556219
EAN/GTIN:
     9783551556219
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Alles über geheimnisvolle Nixen erfährst Du im neuen Conni-Abenteuer für Kinder ab 6 Jahren: Erzählband 31 zum Vorlesen und Selberlesen. Durchgehend farbig illustriert. Conni fährt mit der Familie für ein paar Tage in Urlaub. Sie lernt eine neue Freundin kennen die den seltenen Namen Undine trägt. Und deren Mutter heißt Melusine und ist auf einem Binnenschiff auf dem Rhein unterwegs ... Sind die Nixen nicht nur in alten Geschichten und Sagen anzutreffen?
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Boehme Julia
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Carlsen
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783551556219
Intrastat-Code
30733549
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
303 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.