Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Beast Quest - Minos Hörner der Vernichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Beast Quest - Minos Hörner der Vernichtung
ISBN Beast Quest - Minos Hörner der Vernichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59971306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785589564
EAN/GTIN:
     9783785589564
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Der zahme Stier Minos verwandelt sich durch Malvels Zauber in ein Biest mit bedrohlichen Hörnern. Wie besessen zerstört er das Dorf bei dessen Bewohnern er bisher friedlich gelebt hat. Tom und Elenna versuchen das Biest zu stoppen. Doch sogar Elennas Pfeile sind wirkungslos gegen ihn. Wird ihnen etwas einfallen um Minos aufzuhalten? Tom und Elenna feiern ihre Rückkehr nach Avantia. Doch der böse Magier Malvel stiehlt den Stab des Hexenmeisters und reist mit der Hexe Petra nach Seraph wo er gefährliche Biester erschafft. Tom und Elenna müssen ihn aufhalten! Actionreiche Fantasy spannende Missionen und gefährliche Biester ! Die erfolgreiche Kinderbuchreihe mit zahlreichen Illustrationen ist besonders für Jungs ab 8 Jahren geeignet. Die komplette Beast Quest -Reihe ist bei Antolin gelistet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Blade Adam
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783785589564
Intrastat-Code
34536072
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
243 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.