Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Superflashboy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Superflashboy
ISBN Superflashboy
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59971446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783499217999
EAN/GTIN:
     9783499217999
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Torben-Henrik fühlt sich völlig falsch in seiner Familie. Am liebsten wäre er ein Superheld so wie sein Idol Flashboy. Immerhin kann er locker 40 Liegestütze und ist überhaupt ganz schön stark - dafür aber auch absolut unmusikalisch im Gegensatz zum Rest seiner nerdigen Familie. Eines Tages passiert das Unglaubliche: Torben-Henrik gelangt durch einen geheimen Tunnel in die Superheldenstadt Hero City wo alle Superhelden leben - natürlich auch Flashboy! Doch der ist in Wirklichkeit kein bisschen heldenhaft sondern ein musikalischer Nerd mit Schaumstoffmuskeln der sich genau wie Torben-Henrik ganz falsch in seiner Familie fühlt. Klar dass die beiden Jungs auf die geniale Idee kommen die Rollen zu tauschen ...Ob das wohl jemand merkt?
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Naoura Salah
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Rowohlt Taschenb.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783499217999
Intrastat-Code
30714277
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
329 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.