Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das magische Baumhaus - Das Geheimnis des Zauberkünstlers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das magische Baumhaus - Das Geheimnis des Zauberkünstlers
ISBN Das magische Baumhaus - Das Geheimnis des Zauberkünstlers
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59971677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785578926
EAN/GTIN:
     9783785578926
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Anne und Philipp machen sich erneut auf die Reise um das Geheimnis wahrer Größe zu erforschen. Das magische Baumhaus bringt sie nach New York in einen großen Vergnügungspark in dem es viele aufregende Attraktionen zu bestaunen gibt. Hier sollen die Geschwister den weltberühmten Zauberkünstler Harry Houdini treffen. Doch die Show des großen Magiers ist längst ausverkauft! Zum Glück hat Anne eine fantastische Idee... Die beliebte Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer entdecken ferne Länder und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pope Osborne Mary
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783785578926
Intrastat-Code
19196400
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
229 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.