Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das magische Baumhaus - Der geheime Flug des Leonardo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das magische Baumhaus - Der geheime Flug des Leonardo
ISBN Das magische Baumhaus - Der geheime Flug des Leonardo
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59971694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785563014
EAN/GTIN:
     9783785563014
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Anne und Philipp sind begeistert! Sie dürfen einen Tag mit Leonardo da Vinci verbringen! In seiner Werkstatt zeigt ihnen der große Meister Zeichnungen von fantastischen Apparaturen. Eine Erfindung liegt dem Genie besonders am Herzen: seine Flugmaschine. Die Geschwister setzen alles daran um Leonardos Traum vom Fliegen zu erfüllen doch wird ihnen dieses Wunder gelingen? Komm mit auf die Reise im magischen Baumhaus! Rätselhafte Abenteuer in fremden Welten und längst vergangenen Zeiten erwarten dich auch in den nächsten Bänden. Die beliebte Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer entdecken ferne Länder und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pope Osborne Mary
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2008
Veröffentlichungsjahr
2008
International Standard Book Number (ISBN)
9783785563014
Intrastat-Code
5308254
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
242 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.