Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Liliane Susewind ? Schwarze Kater bringen Glück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Liliane Susewind ? Schwarze Kater bringen Glück
ISBN Liliane Susewind ? Schwarze Kater bringen Glück
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59972066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783737340533
EAN/GTIN:
     9783737340533
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Das Mädchen das mit den Tieren spricht: Leseglück auf Samtpfoten für alle Liliane-Susewind-Fans ab 6 Jahren! Schwarze Katzen bringen Pech sagt man. Auch der schwarze Kater Mino ist überzeugt Unglück zu bringen. Selbst Lilli kann ihm das nicht ausreden - obwohl sie mit Tieren sprechen kann! Ob es Lilli gelingt Mino wieder glücklich zu machen? Dieses wunderbare Abenteuer zeigt allen kleinen Tierfreunden: Am schönsten ist das Leben wenn man es mit Freunden teilen kann. Von Bestsellerautorin Tanya Stewner - mit großer Fibelschrift und fröhlich-bunten Bildern Bei Antolin gelistet
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Stewner Tanya
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Fischer Kinder- und Jugendbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783737340533
Intrastat-Code
29391953
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
326 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.