Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Miles & Niles - Hirnzellen im Hinterhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Miles & Niles - Hirnzellen im Hinterhalt
ISBN Miles & Niles - Hirnzellen im Hinterhalt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59972229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783570163672
EAN/GTIN:
     9783570163672
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Zwei wie Pest und Cholera Wenn es etwas gibt das Miles Murphy perfekt beherrscht dann ist es Streiche spielen. Unfug treiben. Leute austricksen. Keine Frage: Er ist der beste Trickser den seine alte Schule je gesehen hat. Als Miles gezwungen wird in das langweilige Kuh-Kaff Yawnee Valley zu ziehen geht er deshalb davon aus dass er auch an seiner neuen Schule der beste Trickser sein wird. Es gibt nur ein Problem: Die Schule hat schon einen Trickser. Und der ist gut - unglaublich gut! Miles ist entsetzt zu sehen dass sein Konkurrent einem Phantom gleicht: Niemand kennt ihn nie fliegen seine Streiche auf! Als Miles entdeckt dass ausgerechnet Lehrerliebling Niles hinter den Geniestreichen steckt entspinnt sich der größte Trickser-Wettstreit den Yawnee Valley je gesehen hat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
John Jory
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
cbj Kinderbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783570163672
Intrastat-Code
22192284
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
428 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.