Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Komm mir nicht zu nah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Komm mir nicht zu nah
ISBN Komm mir nicht zu nah
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59972921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772528620
EAN/GTIN:
     9783772528620
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Wenn mitten in der Nacht das Telefon klingelt ist hundertprozentig Reva dran. Und Marjolein ist wieder einmal hauptsächlich als Echo gefragt. (Fast) alles was sie zu den Problemen ihrer jüngeren Schwester sagen kann wird als Bestätigung des Negativen verbucht. Und Probleme hat Reva mehr als genug: mit dem Essen mit ihrem Verhältnis zu Männern und an der Schauspielschule. Ist sie überhaupt jemand wenn niemand sie sieht? Wie kann sie ihren Hunger nach Leben befriedigen?
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Sassen Erna
Anzahl der Seiten
174 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Freies Geistesleben
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783772528620
Intrastat-Code
26382336
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
346 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.