Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Ethik an Stationen 5-6 Gymnasium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Ethik an Stationen 5-6 Gymnasium
ISBN Ethik an Stationen 5-6 Gymnasium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59975092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403074274
EAN/GTIN:
     9783403074274
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Ethikunterricht auf dem Gymnasium Das Fach Ethik hat viele spannende Themen zu bieten doch ein zielführender Unterricht ist manchmal nicht ganz einfach. Mit diesem Stationentraining können Sie mit Ihren Schülern die Kerninhalte der Lehrpläne der Klassen 5 und 6 effektiv erarbeiten. Selbstständiges Lernen fördern Beim Lernen an Stationen im Ethikunterricht gehen die Schülerinnen und Schüler in ihrem eigenen Tempo vor und erarbeiten sich Themen wie Freiheit und Verantwortung Mythen und Religionen oder Wahrheit und Lüge selbstständig. Durch die vielfältigen Aufgabenstellungen und Lösungswege werden die neuen Kenntnisse gut verankert. Für die Freiarbeit gut geeignet Das Stationentraining für den Ethikunterricht auf dem Gymnasium umfasst eine Vielzahl spannender Arbeitsblätter als Kopiervorlagen. Sie können schnell und unkompliziert in der Praxis eingesetzt werden und sind das ideale Handwerkszeug für Freiarbeitsphasen und Vertretungsstunden. Die Themen: - Ich und die anderen - Freiheit und Verantwortung - Gewissen - Gerechtigkeit - Freundschaft - Mythen und Religionen - Wahrheit und Lüge Der Band enthält: - 6-8 Stationen pro Themenbereich - insgesamt über 50 Arbeitsblätter als Kopiervorlagen - einen umfangreichen Lösungsteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Visser Verena de
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
80 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783403074274
Intrastat-Code
10482012
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.