Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Englisch im inklusiven Unterricht - 4. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Englisch im inklusiven Unterricht - 4. Klasse
ISBN Englisch im inklusiven Unterricht - 4. Klasse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59975783
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403236481
EAN/GTIN:
     9783403236481
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Deutsch-Übungsmaterial
Englisch-Lernhilfen
Englisch-Lernhilfen für 4. Klasse
Das Komplettpaket für Englisch im zweiten Lernjahr! Der Band bietet umfangreiches Übungsmaterial mit vielen spielerischen Aufgabenformaten zum englischen Basiswortschatz beispielsweise zu Themen wie Pets Vegetables oder Halloween. Aufgrund der vielfältigen Differenzierungsmöglichkeiten der Arbeitsblätter eignet sich dieses Unterrichtsmaterial insbesondere für den inklusiven Unterricht unter Berücksichtigung von Lernenden mit erhöhtem Förderbedarf und zum selbstständigen Lernen. Zugleich wird ein hoher Grad an Kommunikation ermöglicht - das Hauptziel eines jeden Sprachunterrichts. Das besondere Plus: Auf der CD finden Sie die Lösungen zu allen Arbeitsblättern diverse Zusatzmaterialien wie Bild- und Wortkarten und alle Kopiervorlagen im veränderbaren Word-Format!
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Sener Christine
Typ
Verpacktes Set
Anzahl der Seiten
141 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Persen Verlag i.d. AAP
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783403236481
Intrastat-Code
16107324
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
454 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.