Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die schnelle Stunde Französisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die schnelle Stunde Französisch
ISBN Die schnelle Stunde Französisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59975964
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403069645
EAN/GTIN:
     9783403069645
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Kurzfristig eine Vertretungsstunde aufgebrummt bekommen und keine Ahnung was Sie so schnell aus dem Hut zaubern sollen? Oder haben Sie eine Lücke in Ihrem Französischunterricht zu füllen? Mit diesen 30 originellen Unterrichtsstunden haben Sie immer das Richtige parat. Keine Vorbereitung kein Basteln keine aufwendigen Materialien. Auf dem Weg zum Klassenraum oder am Kopierer lesen Sie sich den Stundenverlauf kurz durch und schon kann es losgehen. Durch den klaren Aufbau witzige Zeichnungen und nützliche Angaben zu Klassenstufe Zeit und Varianten sind Sie in nur fünf Minuten bestens vorbereitet für eine interessante und lehrreiche Stunde! Die Ideen sind abwechslungsreich und immer auf eine Schulstunde angelegt zum Teil erweiterbar auf eine Doppelstunde. Und das Beste: Die Schüler werden von den kurzweiligen und spannenden Unterrichtsstunden begeistert sein! Bataille navale Jeux de rôle oder Photo-histoire: Spielerisch und interaktiv erwerben die Schüler grundlegendes Wissen aus dem Fach Französisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Stubenrauch-Böhme Juliane
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
68 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
20/10/2015
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783403069645
Intrastat-Code
14466181
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
224 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.