Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Schluss mit Prokrastination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59976816
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783868816662
EAN/GTIN:
     9783868816662
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Alltagsratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Alltagsratgeber
Prokrastination ist in der heutigen Zeit ein weit verbreitetes Phänomen: Aufschieberitis. Statt sich den anstehenden Aufgaben und Verpflichtungen zu widmen werden diese beharrlich vor sich hergeschoben. Vor lauter Optionen sehen viele nicht mehr das Wesentliche. Schluss mit Prokrastination zeigt den Ausweg aus Demotivation Frustration Chaos und Stress. Das Ziel ist innere Motivation Aktionsfähigkeit Effektivität und Zufriedenheit in Beruf und im Privatleben. Petr Ludwig überträgt die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis und räumt mit Halbwahrheiten und Mythen im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung auf. Er erklärt warum Aufgaben überhaupt aufgeschoben werden und wie man sich immer wieder aufs Neue motivieren kann. Anhand acht konkreter Instrumente kann jeder lernen die eigene Vision zu finden neue Gewohnheiten zu entwickeln Aufgaben und Zeit zu organisieren und mit Misserfolgen umzugehen - damit nachhaltig mit der Prokrastination endlich Schluss zu machen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Ludwig Petr
Anzahl der Seiten
286 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Redline
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783868816662
Intrastat-Code
29935620
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber lebenshilfe, alltag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.