Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Geschichte der Burgundischen Niederlande


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59977204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783170196162
EAN/GTIN:
     9783170196162
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Die Geschichte der Burgundischen Niederlande ist bestimmt von machtvollen Auseinandersetzungen in deren Zentrum als treibende Kraft die Herzöge von Burgund aus dem Haus Valois standen. Ihnen gelang es die Niederlande als Herrschaftskonglomerat sowohl aus dem Königreich Frankreich als auch aus dem Heiligen Römischen Reich herauszulösen. Ihre Gegner waren dabei nicht nur die Könige sondern auch die großen Städte Flanderns die konkurrierenden französischen Fürsten die Verwandten aus Holland sowie einzelne Adelsfamilien aus den niederländischen Fürstentümern. Von der Übernahme des flämischen Erbes durch Herzog Philipp den Kühnen 1384 bis zum sogenannten Damenfrieden von Cambrai 1529 schildert der Autor die wechselvolle Geschichte dieses Länderkomplexes wobei erstmals in der deutschsprachigen Forschung die Zeit Maximilians I. und Philipps des Schönen als integraler Teil der Entstehung der Burgundischen Niederlande gewertet wird. Ein wichtiges Mittel der Integration des Adels und der städtischen Oberschichten in den erworbenen Ländern war der prunkvolle fürstliche Hof.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Harm von Seggern
Anzahl der Seiten
296 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kohlhammer W.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783170196162
Intrastat-Code
6480456
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
291 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.