Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Gitarre für Dummies Jubiläumsausgabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59980644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783527713837
EAN/GTIN:
     9783527713837
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Wer wünschte sich nicht schon einmal als Gitarrist auf der Bühne zu stehen oder bei einem idyllischen Lagerfeuer mit seinem Gitarrespiel zu glänzen? Die leidenschaftlichen Gitarristen Mark Philipps und Jon Chappell zeigen Ihnen den Weg: Hier lernen Sie schnell Akkorde und Melodien zu spielen selbst wenn Sie noch keine einzige Note lesen können! Sie lernen wie man die Gitarre richtig hält und den eigenen Sound verbessert. Darüber hinaus erfahren Sie alles Wichtige über die Gitarre - von Kauf Pflege und Stimmen des Instruments bis hin zu den verschiedenen Stilrichtungen. Auf der beiliegenden CD gibt es viele Übungen und Songs zum Nachspielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Phillips Mark
Anzahl der Seiten
415 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Wiley-VCH
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783527713837
Intrastat-Code
32338433
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
946 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.