Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Schlager & Chansons der 20er- bis 40er-Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59983724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783864340604
EAN/GTIN:
     9783864340604
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Aus dem Inhalt: Bel ami · Die Kirschen in Nachbars Garten · Die Männer sind alle Verbrecher · Er heißt Waldemar · Es leuchten die Sterne · Frauen sind keine Engel · Hallo kleines Fräulein · Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt · Ich brech die Herzen der stolzesten Frau'n · Ich tanze mit dir in den Himmel hinein · Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehn · Ich wollt ich wär ein Huhn · In einer Nacht im Mai · Junger Mann im Frühling · Kann denn Liebe Sünde sein? · Kauf dir einen bunten Luftballon · Liebling was wird nun aus uns -beiden · Man kann sein Herz nur einmal verschenken · Man müsste Klavier spielen können · Mein kleiner grüner Kaktus · Musik! Musik! Musik! · Nur nicht aus Liebe weinen · Original Charleston · Regentropfen · Salome · Sing mit mir! · Veronika der Lenz ist da · Wenn die Sonne -hinter den Dächern versinkt · Wir machen -Musik · Zwei in einer großen Stadt · u.a.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kölz Hans-Günther
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Musikverlag Holzschuh
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2015
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783864340604
Intrastat-Code
22114845
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.