Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wald-Musik für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE7-59984935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783931862824
EAN/GTIN:
     9783931862824
Suchbegriffe:
Klassik-CDs
Musik CDs
Musik-Alben
Musikalben
Kinder lieben Musik! Kinder brauchen Musik! Kinder lernen mit und durch Musik - emotional und nachhaltig! Die Waldmusikanten sind da: Piep piep! Tock-tock! Hurra! Bei den Tieren im Wald ist so allerhand los: Die Ameisen laufen in heller Aufregung zur Ameisenkönigin das Eichhörnchen Hopsi ist unterwegs und ein Häslein hat etwas gehört. Wer hat es gestört? Diese und viele ander Waldlieder Baum- und Tiergeschichten verzaubern unsere Waldkinder auf besondere Weise. Zu den abwechslungsreichen Musikangeboten gibt es: 10 neue fetzige und stimmungsvolle Kinderlieder Vorschläge zur Liedbegleitung mit einfachen Instrumenten Tipps zum Bau von Waldinstrumenten ein Ameisen-Theaterstück zum Darstellen und Vertonen und so manche Überraschung ... Ein Musikschatzkästchen für jede Jahreszeit! Begleit-CD mit Liedern Playbacks Tierstimmen und Hörbeispielen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Schuh Karin
Typ
Pamphlet
Anzahl der Seiten
42 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schuh Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783931862824
Intrastat-Code
30466713
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
229 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.