Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EDS-408A-3S-SC Netzwerk-Switch Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EDS-408A-3S-SC Netzwerk-Switch Managed
Moxa EDS-408A-3S-SC Netzwerk-Switch Managed
Artikel-Nr.:
     CIDE7-5998946
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-408A-3S-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 8 port
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL508, EN60950-1
Zertifizierung
FCC, CISPR, DNV, GL, ABS, LR, NK
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
MIB Unterstützung
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON Group 1, 2, 3, 9
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/82, BootP, LLDP, Modbus/TCP, IPv6
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
363000 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE-FX
Fibertyp
Einzelmodus
Transmissionsentfernung (max)
40 km
Wellenlänge
1310 nm
RX Sensitivität
-34 dB
Link-Budget
29 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
890 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
VDC
Eingangsstrom
0.32 A
Eingangsspannung
24 V
Datenübertragung
Datenrate
10/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
53.6 x 135 x 105 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerkfunktionen
Ethernet, Fast Ethernet
Montage
Ja
Elektromagnetische Interferenzen
EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8
Montageschnittstelle
DIN-Rail
Konnektivität LEDs
1
Stoss
IEC60068-2-27
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Anzahl Faseranschlüsse
3
Optischer Kabelverbinder
SC
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.349,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,36*
€ 1.680,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,46*
€ 1.679,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.404,11*
€ 1.670,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,61*
€ 1.611,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,21*
€ 1.605,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.