Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 63326 Kabeladapter VGA (D-Sub) VGA (D-Sub) + USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 63326 Kabeladapter VGA (D-Sub) VGA (D-Sub) + USB Schwarz
DeLOCK 63326 Kabeladapter VGA (D-Sub) VGA (D-Sub) + USB Schwarz
DeLOCK 63326 Kabeladapter VGA (D-Sub) VGA (D-Sub) + USB Schwarz
DeLOCK 63326 Kabeladapter VGA (D-Sub) VGA (D-Sub) + USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60028064
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     63326
EAN/GTIN:
     4043619633265
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
Dieser Adapter von Delock emuliert einen Monitor, so dass die Signalquelle auch ohne einen angeschlossenen Bildschirm das Signal nicht abschaltet oder die Auflösung verändert. Der Adapter enthält einen Standardsatz von EDID/DDC Daten, er kann aber auch die Daten eines angeschlossenen Monitors auslesen und speichern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.