Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Décopatch AP143O Pappmaché


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Décopatch AP143O Pappmaché
Décopatch AP143O Pappmaché
Décopatch AP143O Pappmaché
Décopatch AP143O Pappmaché
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60147252
Hersteller:
     Décopatch
Herst.-Nr.:
     AP143O
EAN/GTIN:
     3609510041434
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
53 g
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Merkmale
Produkttyp
Papiermaché-Figur
Material
Papier
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonsbreite
48 mm
Versandkartonshöhe
198 mm
Breite des Versandkartons
393 mm
Höhe des Versandkartons
266 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
295 g
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, bastel rohfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.