Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Décopatch AP153O Pappmaché


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Décopatch AP153O Pappmaché
Décopatch AP153O Pappmaché
Décopatch AP153O Pappmaché
Décopatch AP153O Pappmaché
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60147253
Hersteller:
     Décopatch
Herst.-Nr.:
     AP153O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
48 g
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Papiermaché-Figur
Material
Papier
Produktfarbe
Braun
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
215 mm
Versandkartonsbreite
45 mm
Versandkartonshöhe
202 mm
Breite des Versandkartons
408 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
223 g
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch
Sprachen des Handbuchs
Französisch
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, bastel rohfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.