Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Décopatch AP608O Pappmaché


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Décopatch AP608O Pappmaché
Décopatch AP608O Pappmaché
Décopatch AP608O Pappmaché
Décopatch AP608O Pappmaché
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60147283
Hersteller:
     Décopatch
Herst.-Nr.:
     AP608O
EAN/GTIN:
     3760018726084
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
35 g
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Papiermaché-Figur
Material
Papier
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
240 mm
Versandkartonsbreite
39 mm
Versandkartonshöhe
174 mm
Breite des Versandkartons
395 mm
Höhe des Versandkartons
267 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
185 g
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, bastel rohfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Décopatch
VA90AO
ab € 101,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.