Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Décopatch SA168O Pappmaché


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Décopatch SA168O Pappmaché
Décopatch SA168O Pappmaché
Décopatch SA168O Pappmaché
Décopatch SA168O Pappmaché
Décopatch SA168O Pappmaché
Décopatch SA168O Pappmaché
Décopatch SA168O Pappmaché
Décopatch SA168O Pappmaché
Décopatch SA168O Pappmaché
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60147737
Hersteller:
     Décopatch
Herst.-Nr.:
     SA168O
EAN/GTIN:
     3609510061685
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
60 g
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Papiermaché-Figur
Material
Papier
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlene Nutzung
Drinnen
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Versandkartonslänge
275 mm
Versandkartonsbreite
60 mm
Versandkartonshöhe
185 mm
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
515 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
48237090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
65 g
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, bastel rohfiguren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.