Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAFENTHAL 214G0944 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAFENTHAL 214G0944 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
GRAFENTHAL 214G0944 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
GRAFENTHAL 214G0944 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
GRAFENTHAL 214G0944 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
GRAFENTHAL 214G0944 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
GRAFENTHAL 214G0944 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
GRAFENTHAL 214G0944 Rack 47U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60148659
Hersteller:
     GRAFENTHAL
Herst.-Nr.:
     214G0944
EAN/GTIN:
     4053162515567
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Vielseitig einsetzbar

Die Bauform und Ausstattung der GRAFENTHAL® SR-Serverschränke wurde speziell für besonders tiefe 19“-Server und schwere USV-Anlagen entwickelt. Unsere SR-Serie kann daher für alle gängigen Rack-Server eingesetzt werden.

Modular und flexibel

Das verschraubte und zerlegbare SR-Grundgestell lässt sich durch optionales Zubehör umfangreich erweitern und mit einem Options-Kit beliebig anreihen. Eine zusätzliche, mittige Führungsschiene, bietet Flexibilität und Stabilität. SR-Racks sind in den Bauhöhen 24U, 38U, 42U und 47U sowie in den Breiten 600 mm und 800 mm verfügbar. Sondergrößen sind ebenfalls möglich – fragen Sie uns einfach.

Sofort startklar

GRAFENTHAL® Racks sind komplett umschlossen und können sofort aufgestellt und eingesetzt werden.

Kabelführung leicht gemacht

Die in Dach- und Bodenbereich verbauten Blenden erleichtern die Kabelein- und -ausführung. Bei Racks in 800 mm Breite gehört eine beidseitig verbaute Kabelführung bereits zum montierten Lieferumfang. Mit optional verfügbaren Kabelmanagement-Komponenten bietet GRAFENTHAL® weitere Möglichkeiten, Ordnung in den Serverbetrieb zu bringen.

Passives Lüftungskonzept mit Option

GRAFENTHAL® SR-Racks werden durch ihre perforierten Türen passiv belüftet, bieten jedoch auch die Möglichkeit, einen aktiven Lüfter zu verbauen. Das Dach der SR-Serie ist werkseitig für die Montage der GRAFENTHAL® Rack-Lüfter vorbereitet. Sollten Sie ein anderes Lüftungskonzept wünschen, sind die SR-Racks auch mit einer Sekuritglas-Vordertür lieferbar.

Sicherheit & Komfort

Alle Türen und Seitenteile sind abschließbar und lassen sich bei Bedarf per Schnellverschluss leicht entfernen. Um den Öffnungsradius zu verringern und in engen Räumen die rückwärtige Arbeit am Rack zu vereinfachen, wurde die Hinterseite mit einer platzsparenden Doppeltüre ausgestattet.

Die stabile Stahlkonstruktion lässt eine statische Belastung von bis zu 800 kg zu. Somit können nahezu alle Server und USV-Anlagen sicher untergebracht werden. Zur einfachen Planung und Montage der Komponenten sind die Höheneinheiten auf den Holmen (vorne und hinten) vermerkt.

Service & Preis

Sonderanfertigungen und Werksmontagen des gewünschten Zubehörs werden bei GRAFENTHAL® gerne umgesetzt.
Abgerundet wird dieses Produkt durch überraschend niedrige Verkaufskonditionen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbare Hintertür
Ja
Abnehmbare Fronttür
Ja
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2250 mm
Gewicht
166000 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.