Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Goldfaber Aqua Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Goldfaber Aqua Mehrfarbig
Faber-Castell Goldfaber Aqua Mehrfarbig
Faber-Castell Goldfaber Aqua Mehrfarbig
Faber-Castell Goldfaber Aqua Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60150247
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     114648
EAN/GTIN:
     4005401146483
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Die Goldfaber Aqua Aquarellfarbstifte überzeugen mit einem weichen und farbsatten Abstrich sowie der exzellenten Farbbrillanz im trockenen und nassen Zustand. Trocken angewendet kann man alle Zeichentechniken eines Buntstiftes umsetzen. Mit einem nassen Pinsel lassen sich verblüffende Aquarelleffekte in ein mit dem Goldfaber Aqua entworfenes Motiv oder Muster zaubern. Die vollständig wasservermalbare Mine des Goldfaber Aqua Aquarellfarbstiftes wurde mit Hilfe innovativster Produktionstechniken hergestellt und besticht durch ihre exzellente Lichtbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Härte
Weich
Material
Holz
Form
Hexagonal
Farbmenge
48
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Federmäppchen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
114612
ab € 6,75*
Zubehör
Faber-Castell
114624
ab € 13,18*
Zubehör
Faber-Castell
114636
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.