Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Essentio Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faber-Castell Essentio Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber
Faber-Castell Essentio Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60150314
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Schöne Optik, gute Haptik, angenehmes Schreibgefühl - dafür stehen Essentio Schreibgeräte. Farblich abgesetzt und mit Softlack beschichtet, werden die ergonomischen Griffzonen reizvoll mit verchromtem Metall kombiniert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Rose
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Gehäuseform
Rund
Liniengröße
Fettdruck
Clip-Material
Metall
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148426
ab € 16,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.