Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyMinitrac Deutz Agrokid Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyMinitrac Deutz Agrokid Aufsitztraktor
rolly toys rollyMinitrac Deutz Agrokid Aufsitztraktor
rolly toys rollyMinitrac Deutz Agrokid Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164263
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     132102
EAN/GTIN:
     4006485132102
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
  • Alter: 1½ - 4 Jahre
    - Babyrutscher
    - Motorhaube zu öffnen
    - Ablagefach unter Motorhaube
    - ergonomische Fahrzeugkontur
    - Kniemulde
    - optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung
    - Flüsterlaufreifen
    - Lenkrad mit Hupe
    - Heckkupplung
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
4900 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM, TÜV GS
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Produktfarbe
Grün
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Hupe
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.