Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyMinitrac NH T6010 Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyMinitrac NH T6010 Aufsitztraktor
rolly toys rollyMinitrac NH T6010 Aufsitztraktor
rolly toys rollyMinitrac NH T6010 Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164288
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     132089
EAN/GTIN:
     4006485132089
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Trettraktor-Zubehör
  • Alter: 1½ - 4 Jahre
    - Babyrutscher
    - Motorhaube zu öffnen
    - Ablagefach unter Motorhaube
    - ergonomische Fahrzeugkontur
    - Kniemulde
    - optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung
    - Flüsterlaufreifen
    - Lenkrad mit Hupe
    - Heckkupplung
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
4900 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
ProStabil, CE, ASTM, TÜV GS
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Hupe
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
610 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.