Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyX-Trac Premium Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyX-Trac Premium Aufsitztraktor
rolly toys rollyX-Trac Premium Aufsitztraktor
rolly toys rollyX-Trac Premium Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164328
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     651009
EAN/GTIN:
     4006485651009
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Spielzeug Traktor
  • Alter: 3 - 10 Jahre
    - inkl. rollyTrac Lader Premium
    - Frontlader kinderleicht anbaubar
    - Frontlader kinderleicht abnehmbar
    - integrierte Frontkotflügel
    - längen- und höhenverstellbarer Sitz
    - Überrollbügel
    - Motorhaube zu öffnen
    - Ablagefach unter Motorhaube
    - Flüsterlaufreifen
    - Kettenspannung einstellbar
    - geschützter Kettenantrieb
    - optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung
    - Front- und Heckkupplung
    - robuste Lenkstange
    - Funktionszubehör nachrüstbar
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
20700 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM, TÜV GS
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Anhängerkupplung
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Verstellbarer Sitz
Ja
Radfarbe
Schwarz
Reifentyp
Feste Räder
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
1540 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
17900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,39*
€ 247,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.