Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys rollyMinitrac Dumper JCB Aufsitztraktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys rollyMinitrac Dumper JCB Aufsitztraktor
rolly toys rollyMinitrac Dumper JCB Aufsitztraktor
rolly toys rollyMinitrac Dumper JCB Aufsitztraktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-60164345
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     135646
EAN/GTIN:
     4006485135646
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Trettraktor-Zubehör
  • Alter: 1½ - 4 Jahre
    - Babyrutscher
    - inkl. Kippschüssel
    - ergonomische Fahrzeugkontur
    - Kniemulde
    - optimierter Wendekreis durch Achsschenkellenkung
    - Flüsterlaufreifen
    - Lenkrad mit Hupe
    - Heckkupplung
Weitere Informationen:
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der grobmotorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
5300 g
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
Pro Stabil, CE, ASTM, TÜV GS
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
Merkmale
Produkttyp
Aufsitztraktor
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1.5 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
4 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Richtungsfolgende Räder
Ja
Radfarbe
Schwarz, Gelb
Reifentyp
Feste Räder
Hupe
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.